結束バンド 700mm x 8.9 mm 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード61938356 品番111-01633
参考基準価格(税別)¥155,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

HellermannTyton MST シリーズケーブルタイは、ステンレススチール 304結束後に緩みなし耐腐食性及び耐候性。耐振動性が大幅に向上。省スペースのソリューションです。耐熱性。不燃。ステンレススチール結束バンドは、鉄道車両、ジェットエンジン、発電所内、海上の掘削プラットフォームなど、天候、海水、温度の過酷な環境で負荷やケーブルをしっかりと固
HellermannTyton MST シリーズケーブルタイは、ステンレススチール 304結束後に緩みなし耐腐食性及び耐候性。耐振動性が大幅に向上。省スペースのソリューションです。耐熱性。不燃。ステンレススチール結束バンドは、鉄道車両、ジェットエンジン、発電所内、海上の掘削プラットフォームなど、天候、海水、温度の過酷な環境で負荷やケーブルをしっかりと固定できるように設計されています。新しいパンチロック機構を備えた MST シリーズタイは、特に振動に対する高い耐性が必要な環境に最適です。ハロゲンフリー 公共エリア、道路、鉄道トンネルへの設置に適しています スペーサを内蔵しているため、すばやく簡単に取り付けられます。

仕様●長さ:700mm●幅:8.9 mm●タイプ:リリース不可●シリーズ:MST700M アズワン品番65-7433-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする