SpeedyTie R ケーブルタイです クリックですばやく操作できる留め具付きのリリース可能なケーブルタイ 何度でも再利用できます 最大 888 N (約 90 kg )(テープのオーバーラップのためループバック時 SpeedyTie R ケーブルタイです。クリックですばやく操作できる留め具付きのリリース可能なケーブルタイ 何度でも再利用できます 最大 888 N (約 90 kg )(テープのオーバーラップのためループバック時。