結束バンド 770mm x 8.9 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード61938399 品番111-70110 RLT150-PA66-BK
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

リリース可能ケーブルタイ
この再利用可能なケーブルタイでは、ヘッドのロック解除機構により、タイをすばやく簡単に取り外すことができます。 劇場、屋外イベント、ハーネス試作作業など、ケーブルの一時的な敷設や、ケーブルの追加 / 撤去が必要な環境にも最適です。
特長と利点: 取り外し可能で再利用可能 すばやく簡単に取り外しできる設計 色や材質
リリース可能ケーブルタイ。この再利用可能なケーブルタイでは、ヘッドのロック解除機構により、タイをすばやく簡単に取り外すことができます。 劇場、屋外イベント、ハーネス試作作業など、ケーブルの一時的な敷設や、ケーブルの追加 / 撤去が必要な環境にも最適です。特長と利点: 取り外し可能で再利用可能 すばやく簡単に取り外しできる設計 色や材質を各種取り揃えているため、さまざまな用途に使用可能。

仕様●長さ:770mm●幅:8.9 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RLT150●引張強度:670N●最大バンドル直径:225mm アズワン品番65-7399-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする