UL94 V0、RoHS、HF、LFH(2022年10月現在)
HellermanTytonねじ固定ケーブル取り付けCTAM PEEKシリーズ
Hellermanねじ固定マウントは、スペースが限られている用途に最適です。 CTAMケーブルタイと併用できます。 用途には、電気通信機器、スイッチギア、制御キャビネットが含まれます。
省スペースデザイン ケーブル設置前に取り付けられ、ケーブルと一
UL94 V0、RoHS、HF、LFH(2022年10月現在)。HellermanTytonねじ固定ケーブル取り付けCTAM PEEKシリーズ。Hellermanねじ固定マウントは、スペースが限られている用途に最適です。 CTAMケーブルタイと併用できます。 用途には、電気通信機器、スイッチギア、制御キャビネットが含まれます。省スペースデザイン ケーブル設置前に取り付けられ、ケーブルと一直線 4極エントリデザインで、ケーブルランに対して直列又は90 °の角度 化学薬品に対する耐性を持つ材質 放射能に対する耐性を持つ材質。