結束バンドベース CT 長さ 20.4mm 幅 10.2 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード61938478 品番151-31103 CTAM1-PA66-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,970

CTAM 取り付けベース
ねじ式取り付けベース [ 取り付け穴径: 4.3 mm ( CTAM1 )及び 5.2 mm ( CTAM2 ) ] コンパクトでフラットなデザインのため、狭い場所で使用できます ケーブルタイは任意の方向にループスルーできます
狭い場所での用途に適しています
CTAM 取り付けベース。ねじ式取り付けベース [ 取り付け穴径: 4.3 mm ( CTAM1 )及び 5.2 mm ( CTAM2 ) ] コンパクトでフラットなデザインのため、狭い場所で使用できます ケーブルタイは任意の方向にループスルーできます。狭い場所での用途に適しています。

仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:4.6mm●長さ:20.4mm●幅:10.2 mm●固定穴径:4.3mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:CT●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100 アズワン品番65-7373-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする