結束バンドベース MB 長さ 20.5mm 幅 12.5 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード61938548 品番151-28219 MB2-PA66-WH
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

低プロファイルねじ固定取り付けベース
MB1にはM2.5ねじ固定穴があります MB2にはM5ねじ固定穴があります 材質 - ナイロン6.6、自然色
低プロファイルねじ固定取り付けベース。MB1にはM2.5ねじ固定穴があります MB2にはM5ねじ固定穴があります 材質 - ナイロン6.6、自然色。

仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:5mm●長さ:20.5mm●幅:12.5 mm●固定穴径:5mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100 アズワン品番65-7416-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする