結束バンドベース MB 長さ 28mm 幅 28 mm ナイロン 66 黒 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード61938557 品番151-28412 MB4A-PA66-BK
参考基準価格(税別)¥8,330 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

粘着式ケーブルタイベース
接着式ベースでサイズを選択可能、大きなサイズには代用固定用の取り付け穴が付いています。
粘着式フォーム さまざまな色の製品を用意 接着式又はねじ式 取り付けが簡単 4 方向エントリ UL94 V-2仕様の難燃性 (接着部以外)
粘着式ケーブルタイベース。接着式ベースでサイズを選択可能、大きなサイズには代用固定用の取り付け穴が付いています。粘着式フォーム さまざまな色の製品を用意 接着式又はねじ式 取り付けが簡単 4 方向エントリ UL94 V-2仕様の難燃性 (接着部以外)。

仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100 アズワン品番65-7436-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする