結束バンドベース MCT30 長さ 19mm 幅 19 mm 金属検知可能ポリプロピレン 青 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード61938600 品番151-01169 MCMB3-PA66MP-BU
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

金属含有ケーブルタイマウントMCMBシリーズ
ねじ又はボルトで簡単に取り付け可能な金属含有ケーブルタイマウントです。 この製品は、ベース全体に金属が散りばめられているため、食品製造業での使用に最適です。 MCMBケーブルタイマウントは、金属検知可能なケーブルタイ製品(MCT)と併用することができます。
特長と利点 金属検出可能な材質 磁気装置及
金属含有ケーブルタイマウントMCMBシリーズ。ねじ又はボルトで簡単に取り付け可能な金属含有ケーブルタイマウントです。 この製品は、ベース全体に金属が散りばめられているため、食品製造業での使用に最適です。 MCMBケーブルタイマウントは、金属検知可能なケーブルタイ製品(MCT)と併用することができます。特長と利点 金属検出可能な材質 磁気装置及びX線装置で検出可能 4極エントリ 取り付けが容易 ねじ止めベースで、ケーブルバンドルを確実に固定 青色で容易に識別可能 MCTシリーズのケーブルタイとの併用向け。用途:。食品製造業 製薬産業。

仕様●色:青●ケーブル 結束長さ:4.1mm●長さ:19mm●幅:19 mm●固定穴径:3.1mm●接着剤付き:あり●材質:金属検知可能ポリプロピレン●シリーズ:MCT30●入数:100 アズワン品番65-7363-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする