ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ロープ、ヒモ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の PPひも
結束バンドベース MSMP 長さ 242mm 幅 15.7 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
61938609
品番
151-25619 MSMP6/6-PA66-NA
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
UL94-V2
取り付けプレート
パラレルケーブルバンドル管理用 ねじ固定 PA66
UL94-V2。取り付けプレート。パラレルケーブルバンドル管理用 ねじ固定 PA66。
仕様
●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:8.2mm●長さ:242mm●幅:15.7 mm●固定穴径:5.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MSMP●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100
アズワン品番
65-7371-10