結束バンドベース 長さ 17.8mm 幅 11.8 mm 青 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード61938679 品番151-00653 KR6G5-E/TFE-BU
参考基準価格(税別)¥84,800 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

重いケーブル束の保持用に特別に設計されたこの取り付けベースは、農業からトラック製造までさまざまな産業で使用でき、しっかりと固定でき、幅 7.6 mm までのさまざまなヘビーデューティケーブルタイで使用できます。ケーブル支持力に優れた曲線デザイン ねじ又はボルトで簡単に設置 優れたセキュリティ、特に高振動な場所に適合 さまざまなサイズ及び素
重いケーブル束の保持用に特別に設計されたこの取り付けベースは、農業からトラック製造までさまざまな産業で使用でき、しっかりと固定でき、幅 7.6 mm までのさまざまなヘビーデューティケーブルタイで使用できます。ケーブル支持力に優れた曲線デザイン ねじ又はボルトで簡単に設置 優れたセキュリティ、特に高振動な場所に適合 さまざまなサイズ及び素材のマウントが用意されています。

仕様●色:青●ケーブル 結束長さ:6.4mm●長さ:17.8mm●幅:11.8 mm●固定穴径:4.5mm●接着剤付き:あり●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+170℃●入数:100 アズワン品番65-7439-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする