結束バンドベース 長さ 21.8mm 幅 15.5 mm 黒 1袋 10000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10000個) 注文コード61938697 品番151-30700
参考基準価格(税別)¥1,015,000 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

HellermannTyton 粘着式ケーブルタイマウントは、黒色長さは 21.8 mm、幅は 15.8 mm です。ケーブル支持力に優れた曲線デザイン ねじ又はボルトで簡単に設置 優れたセキュリティ、特に高振動な場所に適合
HellermannTyton 粘着式ケーブルタイマウントは、黒色長さは 21.8 mm、幅は 15.8 mm です。ケーブル支持力に優れた曲線デザイン ねじ又はボルトで簡単に設置 優れたセキュリティ、特に高振動な場所に適合。

仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:7.9mm●長さ:21.8mm●幅:15.5 mm●固定穴径:4.6mm●接着剤付き:あり アズワン品番65-7392-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする