結束バンドベース 長さ 47mm 幅 25 mm 黒 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード61938715 品番151-01224
参考基準価格(税別)¥399,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

HellermannTyton のこのヘビーデューティ これにより、組み立て工程を簡素化しながら、在庫コストと購入コストを削減できます。取り付けと結束の組み合わせにより、現場でのバンドルの保守が簡単になります
HellermannTyton のこのヘビーデューティ これにより、組み立て工程を簡素化しながら、在庫コストと購入コストを削減できます。取り付けと結束の組み合わせにより、現場でのバンドルの保守が簡単になります。

仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:12.7mm●長さ:47mm●幅:25 mm●固定穴径:10.29mm●接着剤付き:あり アズワン品番65-7389-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする