結束バンドベース 長さ 70mm 幅 46 mm 黒 1箱 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 注文コード61938749 品番151-01010
参考基準価格(税別)¥321,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

HellermannTyton は、バンドルの並列H 設計により、バンドルとの確実なアライメントが可能です。結束バンドを交換するだけで簡単にバンドルをメンテナンスできます。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。この 3 極サドル取り付けは、複数経路を固定するために最大 3 つの束を固定し、こうした束の舗装や摩耗を軽減できるように設計されています。O
HellermannTyton は、バンドルの並列H 設計により、バンドルとの確実なアライメントが可能です。結束バンドを交換するだけで簡単にバンドルをメンテナンスできます。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。この 3 極サドル取り付けは、複数経路を固定するために最大 3 つの束を固定し、こうした束の舗装や摩耗を軽減できるように設計されています。OEM、大量輸送、防衛 / 大型トラック、自動車市場などのさまざまな用途に適用できます。バンドルのパラレルルーティング用 H 設計により、バンドルとの確実なアライメントが可能です。

仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:46mm●長さ:70mm●幅:46 mm●接着剤付き:あり アズワン品番65-7426-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする