光ファイバケーブルアセンブリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●長さ:1m●伝播モード:マルチモード●終端処理:終端処理済み●CN2:LC●コア直径:62.5/125μm●外被色:燈●ケーブル構造:デュプレックス●CN1:LC●ファイバータイプ:OM1●保護等級:IP66、IP68、IP69K●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●最小曲げ半径:30 mm 注文コード61939117 品番PXF6052BAA
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルタイプ: 0S1、0M1、0M3 ケーブル範囲: 5 → 450 m カップリングリング上の直径: 32.0 mm フレックス、フレックスインライン、及びリアパネル 実績のある安全なロックシステム 30 o ツイストロック。いたずら防止ロックにより、誤かん合を防止します すべてのプラスチック製ボディタイプ: UV 安定化、ハロゲンフリー軽量、自消性素材を使用し、
ケーブルタイプ: 0S1、0M1、0M3 ケーブル範囲: 5 → 450 m カップリングリング上の直径: 32.0 mm フレックス、フレックスインライン、及びリアパネル 実績のある安全なロックシステム 30 o ツイストロック。いたずら防止ロックにより、誤かん合を防止します すべてのプラスチック製ボディタイプ: UV 安定化、ハロゲンフリー軽量、自消性素材を使用し、長時間の屋外使用に最適 シーリングキャップを用意LCタイプコネクタへのリアパネル取り付けファイバコネクタ ケーブルオプションなし、又は終端処理済み 1 M が利用可能です デュプレックス LC タイプ Fiber コネクタ シングル又はマルチモードのOS1、OM1、OM3ケーブルを選択可能 PXP6081 シーリングキャップは別売り フレックス Fiber コネクタ PXF6050 とかん合します。

仕様●長さ:1m●伝播モード:マルチモード●終端処理:終端処理済み●CN2:LC●コア直径:62.5/125μm●外被色:燈●ケーブル構造:デュプレックス●CN1:LC●ファイバータイプ:OM1●保護等級:IP66、IP68、IP69K●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●最小曲げ半径:30 mm アズワン品番65-7439-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする