光ファイバケーブルアセンブリ 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様●長さ:5m●伝播モード:マルチモード●終端処理:終端処理済み●CN2:LC●コア直径:62.5/125μm●外被色:燈●ケーブル構造:デュプレックス●CN1:LC●ファイバータイプ:OM1●保護等級:IP66、IP68、IP69K●動作温度 Max:+70℃●シース材質:ポリオレフィン●シリーズ:6000 注文コード61939160 品番PXF6052BAA
参考基準価格(税別)¥207,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●長さ:5m●伝播モード:マルチモード●終端処理:終端処理済み●CN2:LC●コア直径:62.5/125μm●外被色:燈●ケーブル構造:デュプレックス●CN1:LC●ファイバータイプ:OM1●保護等級:IP66、IP68、IP69K●動作温度 Max:+70℃●シース材質:ポリオレフィン●シリーズ:6000 アズワン品番65-7438-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする