光ファイバユニット センサ反射板 E39シリーズ光電センサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61939589 品番E39-RS3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,940

E39-R反射板
E39-R反射板は、E3ZM-Bシリーズセンサとともに使用するように設計された製品です。
E39-R反射板。E39-R反射板は、E3ZM-Bシリーズセンサとともに使用するように設計された製品です。

仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:E39シリーズ光電センサ 使用温度範囲(℃)-25〜55 保護等級IEC:IP67 保存温度範囲(℃)0〜40 指向角(°)30以上 アズワン品番65-7270-96 アクセサリタイプセンサ反射板 併用可能製品E39シリーズ光電センサ 保存湿度範囲(%RH)35〜85 使用湿度範囲(%RH)35〜85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする