光学式エンコーダ パルス数:50 1箱 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 仕様●パルス数:50●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5V dc●軸径:20 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:フラット 注文コード61939720 品番REC20D-50-201-1
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●パルス数:50●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5V dc●軸径:20 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:フラット アズワン品番65-7157-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする