光電センサ ブロック形 検出範囲 1 mm → 5 mm

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61942310 品番 EE-SY671
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

拡散反射近接スイッチ
代表的な設備: 組立ロボット、半導体チップ製造用のダイマシンやワイヤボンディングマシン
黒プラスチック製ハウジング。LED表示(IP50) 動作温度範囲: -10 → +55℃ 品番 ; 219-2369 219-2369 → ; 219-2397 219-2397 に適合するコネクタ: ; 219-2460 219-2460 及び ; 219-2476 219-2476 品番 ; 219-2404 219-2404 及び ; 219-241
拡散反射近接スイッチ。代表的な設備: 組立ロボット、半導体チップ製造用のダイマシンやワイヤボンディングマシン。黒プラスチック製ハウジング。LED表示(IP50) 動作温度範囲: -10 → +55℃ 品番 ; 219-2369 219-2369 → ; 219-2397 219-2397 に適合するコネクタ: ; 219-2460 219-2460 及び ; 219-2476 219-2476 品番 ; 219-2404 219-2404 及び ; 219-2410 219-2410 に適合するコネクタ: ; 219-2448 219-2448 及び ; 219-2454 219-2454。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:1 mm → 5 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:Non-Solder Connector●最大DC電圧:24V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP50●電流 Max:100 mA●動作温度 Min:-25℃ 質量(g)約3.5(調整用ドライバ含む) タイプヨコ形 使用温度範囲(℃)-25〜55 検出方式逆反射型 接続方式コネクタタイプ(直接はんだづけ可能) 標準検出物体(mm)15×15以上の不透明体、透明体 検出距離(mm)反射率90%の白色紙15×15mm:1〜5 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 電源電圧(V)DC5〜24±10%、リップル(p-p)10%以下 保護等級IP50 光源(ピーク発光波長)GaAs赤外発光ダイオード(940nm) 消費電流(mA)40 センサー型式ブロック形 照度(Lx)(受光面)蛍光灯:1500以下 材質(カバー)(投・受光部)ポリカーボネート(PC) 設定距離(mm)3 保存温度範囲(℃)-30〜80 応答周波数(Hz)50以上、平均値:500 動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可) 表示灯入光時点灯(赤色) 耐振動耐久:20〜2000Hz、ピーク加速度:100m/s2、複振幅1.5mm、X、Y、Z各方向2h(4min周期) 応差横方向:0.5mm アズワン品番65-7285-01 負荷電流(mA)(制御出力)100以下 出力形式NPNオープンコレクタ出力 耐衝撃耐久:500m/s2、X、Y、Z各方向3回 残留電圧(V)(制御出力)負荷電流100mA時:0.8以下、負荷電流40mA時:0.4以下 最大電流(mA)100 電気的接続Non-Solder Connector 保存湿度範囲(%RH)5〜95 使用湿度範囲(%RH)5〜85 ライトソース赤外線 発光方式直流光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする