EE-SY672 光電センサ ブロック形 検出範囲 1 mm → 5 mm オムロンヘルスケア 61942319

光電センサ ブロック形 検出範囲 1 mm → 5 mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タイプタテ形
内容量1個注文コード61942319品番EE-SY672
参考基準価格(税別)¥2,210販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

拡散反射近接スイッチ
代表的な設備: 組立ロボット、半導体チップ製造用のダイマシンやワイヤボンディングマシン
黒プラスチック製ハウジング。LED表示(IP50) 動作温度範囲: -10 → +55℃ 品番 ; 219-2369 219-2369 → ; 219-2397 219-2397 に適合するコネクタ: ; 219-2460 219-2460 及び ; 219-2476 219-2476 品番 ; 219-2404 219-2404 及び ; 219-241
拡散反射近接スイッチ。代表的な設備: 組立ロボット、半導体チップ製造用のダイマシンやワイヤボンディングマシン。黒プラスチック製ハウジング。LED表示(IP50) 動作温度範囲: -10 → +55℃ 品番 ; 219-2369 219-2369 → ; 219-2397 219-2397 に適合するコネクタ: ; 219-2460 219-2460 及び ; 219-2476 219-2476 品番 ; 219-2404 219-2404 及び ; 219-2410 219-2410 に適合するコネクタ: ; 219-2448 219-2448 及び ; 219-2454 219-2454。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:1 mm → 5 mm●出力タイプ:NPN●最大DC電圧:24V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP50●電流 Max:100 mA●動作温度 Min:-25℃質量(g)約3.5(調整用ドライバ含む)タイプタテ形使用温度範囲(℃)-25~55検出方式逆反射型接続方式コネクタタイプ(直接はんだづけ可能)標準検出物体(mm)15×15以上の不透明体、透明体検出距離(mm)反射率90%の白色紙15×15mm:1~5材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)電源電圧(V)DC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下保護等級IP50光源(ピーク発光波長)GaAs赤外発光ダイオード(940nm)消費電流(mA)40センサー型式ブロック形照度(Lx)(受光面)蛍光灯:1500以下材質(カバー)(投・受光部)ポリカーボネート(PC)設定距離(mm)3保存温度範囲(℃)-30~80応答周波数(Hz)50以上、平均値:500動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可)表示灯入光時点灯(赤色)耐振動耐久:20~2000Hz、ピーク加速度:100m/s2、複振幅1.5mm、X、Y、Z各方向2h(4min周期)応差横方向:0.5mmアズワン品番65-7329-10負荷電流(mA)(制御出力)100以下出力形式NPNオープンコレクタ出力耐衝撃耐久:500m/s2、X、Y、Z各方向3回残留電圧(V)(制御出力)負荷電流100mA時:0.8以下、負荷電流40mA時:0.4以下最大電流(mA)100電気的接続-保存湿度範囲(%RH)5~95使用湿度範囲(%RH)5~85ライトソース赤外線発光方式直流光
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする