金属製ハウジングE3S-C
このサイズカテゴリにおいて、従来のオムロンセンサの検出距離を超えています。様々な製造環境やプロセス産業に見られる過酷な環境に耐えます(自動車アセンブリラインのオイル蒸気、食品産業の洗浄に使用される洗剤など)。埃 / 汚れの蓄積に対する高い耐性を備えています。
横又は縦のスタイル、2 mのケーブルで配線済み 頑丈な金
金属製ハウジングE3S-C。このサイズカテゴリにおいて、従来のオムロンセンサの検出距離を超えています。様々な製造環境やプロセス産業に見られる過酷な環境に耐えます(自動車アセンブリラインのオイル蒸気、食品産業の洗浄に使用される洗剤など)。埃 / 汚れの蓄積に対する高い耐性を備えています。横又は縦のスタイル、2 mのケーブルで配線済み 頑丈な金属製ハウジング、IP67シールド 感度調整ポテンショメータ 出力PNP / NPN及び明部オン / 暗部オン選択可能 応答時間: 最大2 ms 短絡保護、逆極性保護 操作のLEDインジケータ及び安定性 動作温度範囲: -25 → +55℃ 固定具付き取り付けブラケット付属。