光電センサ ブロック形 検出範囲 350 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:350 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 コネクタ、ケーブル付き●シリーズ:ML100 注文コード61943369 品番ML100-8-H-350-RT/103/115a
参考基準価格(税別)¥36,700 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Pepperl + Fuchs ML100 シリーズは、総金属製ねじブッシュを備えたミニチュアハウジングの特徴を備えています。すべてのタイプには、可視赤色トランスミッタ LED が装備されています。 これにより、設置と試運転が大幅に簡素化されます。見やすい LED により、スイッチング状態はあらゆる方向から簡単に視認できます。ミニチュア設計 取り扱いが簡単 非常
Pepperl + Fuchs ML100 シリーズは、総金属製ねじブッシュを備えたミニチュアハウジングの特徴を備えています。すべてのタイプには、可視赤色トランスミッタ LED が装備されています。 これにより、設置と試運転が大幅に簡素化されます。見やすい LED により、スイッチング状態はあらゆる方向から簡単に視認できます。ミニチュア設計 取り扱いが簡単 非常に明るく、視認性の高いライトスポットです ねじは完全に金属製です 電源オン及びスイッチング状態を示す見やすい LED 周辺光に対する感応性なし。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:350 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 コネクタ、ケーブル付き●シリーズ:ML100 アズワン品番65-7293-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする