光電センサ ブロック形 検出範囲 4 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61943405 品番MLV41-54-G/25/123/124/136
参考基準価格(税別)¥63,100 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

Pepperl+Fuchs は、MLV41 シリーズのユニークで非常に人気のある設計になっているため、狭い場所にも正しく取り付けることができ、大型光電センサでのみ使用される機能をすべて備えています。MLV41 シリーズには、一連の機能があります。たとえば、前面と背面の高視認性ステータス LED、周辺光に対する耐性、クロストーク保護、及びあらゆる使用可能なスイ
Pepperl+Fuchs は、MLV41 シリーズのユニークで非常に人気のある設計になっているため、狭い場所にも正しく取り付けることができ、大型光電センサでのみ使用される機能をすべて備えています。MLV41 シリーズには、一連の機能があります。たとえば、前面と背面の高視認性ステータス LED、周辺光に対する耐性、クロストーク保護、及びあらゆる使用可能なスイッチングロジックと極性を実現する汎用的に適用可能な出力段などです。頑丈なシリーズの耐腐食性金属製ハウジングです 反射物体や透明ガラスを高い信頼性で認識 1 台に 2 台の装置を搭載:対象物の検出や反射動作モード(長距離。

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:4 m●出力タイプ:2 プッシュ / プル●電気的接続:M12 5 ピンコネクタ●シリーズ:MLV41 アズワン品番65-7294-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする