光電センサ 検出範囲 30 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:30 mm●出力タイプ:ライトスイッチング、PNP●スイッチモード:入光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:3ピンコネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.000125 秒●動作温度 Max:+60℃ 注文コード61944875 品番WFM30-40P311
参考基準価格(税別)¥38,200 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

概要一目でわかるクリアに視認できる赤の放射光です セットアップ不要:センサはすぐに動作可能です 受信インジケータ、全周表示 フォークサイズは 5 種類、最大奥行き 120 mm です 最大幅は 180 mm です IP67 エンクロージャ等級の安定したアルミハウジングあなたの利点固定パラメータにより、との組み合わせで高いレベルの動作安全性が保証されます 試運
概要一目でわかるクリアに視認できる赤の放射光です セットアップ不要:センサはすぐに動作可能です 受信インジケータ、全周表示 フォークサイズは 5 種類、最大奥行き 120 mm です 最大幅は 180 mm です IP67 エンクロージャ等級の安定したアルミハウジングあなたの利点固定パラメータにより、との組み合わせで高いレベルの動作安全性が保証されます 試運転は非常に簡単 可視赤色光により、WFM の位置を簡単に合わせることができます オールラウンド型の可視受信インジケータで、継続的なプロセス制御が可能になります さまざまなフォークサイズを用意しているので、柔軟に取り付けることができます 過酷な産業環境での使用に適した安定したアルミハウジングWFM フォークセンサは、プラグアンドプレイにより、極めて迅速かつ簡単に取り付け、コミッションします。この黄色の受信インジケータは、WFM のスイッチング動作に関する最適なフィードバックを提供し、全体的に見ることができます。送信側と受信側は同じハウジングに統合されているため、複雑なアライメント作業は不要で、検出タスクを迅速かつ簡単に準備して完了できます。WFM は頑丈なアルミハウジングを備え、フォーク幅が 30 → 180 mm、フォーク奥行きが 40 → 120 mm の 5 種類の設計が用意されています。SICK のフォークセンサは、製造プロセスでの部品の検出、さまざまな物体が存在するかどうかのチェック、内部処理など、さまざまな用途に適しています。用途本番プロセス内のオブジェクトを検出しています さまざまなオブジェクトの存在を監視する ステップコンベアのレベル監視 回転マガジンテーブルの検出 シューソーターピンモニタリング注。

仕様●検出タイプ:フォークセンサ●検出範囲:30 mm●出力タイプ:ライトスイッチング、PNP●スイッチモード:入光時ON●最大DC電圧:30V●接続方式:3ピンコネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.000125 秒●動作温度 Max:+60℃ アズワン品番65-7292-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする