光電センサ 検出範囲 35 mm →、150 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●検出タイプ:拡散、バックグラウンドサプレッション機能付き●検出範囲:35 mm → 、150 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8コネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:E3AS アズワン品番65-7283-05 注文コード61944945 品番E3AS-HL150MT M3
参考基準価格(税別)¥72,200 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は仕様・アズワン品番7種類から選べます 他の種類を見る

Omron E3AS シリーズは、さまざまな用途に対応した光電センサの「反射型」による完全なラインナップを変革します。ティーチボタンを使用すると、最適なしきい値を設定できるうえ、汚れ防止コーティングが施され、感知面の汚れを防ぐことができます。IP67 / 69K / 67G 保護に加えて、Ecolab 認定を取得しています。IO-Link 接続を備えたすべてのモデル( N
Omron E3AS シリーズは、さまざまな用途に対応した光電センサの「反射型」による完全なラインナップを変革します。ティーチボタンを使用すると、最適なしきい値を設定できるうえ、汚れ防止コーティングが施され、感知面の汚れを防ぐことができます。IP67 / 69K / 67G 保護に加えて、Ecolab 認定を取得しています。IO-Link 接続を備えたすべてのモデル( NPN タイプを除く)湾曲した Metal Work ピースや不規則 表面 難しい加工物を確実に検出できるため、機器の設計や作業が軽減されます 試運転時間 粗い面を含む Metal Work パーツを信頼性の高い方法で検出します。

仕様●検出タイプ:拡散、バックグラウンドサプレッション機能付き●検出範囲:35 mm → 、150 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8コネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●シリーズ:E3AS アズワン品番65-7283-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする