オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ブラシレスモーター
ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
出力(kW)
0.03
出力
30
注文コード
61945677
品番
BLED3C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,100
この商品は
出力・シャフト
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
電圧
単相200-240
出力(kW)
0.03
種類
ブラシレスモーター
電圧(V)
200/240
出力
30
電源
AC