高性能真空断熱BOX VIP BOX VIPシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 61945679 品番 VIP-L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥98,600 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

最上級スペック「高性能真空断熱材」使用。「高性能真空断熱材」での被覆率100%を実現。オリジナル生地による断熱性能・耐久性の強化。「指定温度維持ユニット(サーモパック)」搭載(オプション)。

仕様●内容積(L):44.7●外寸(W×D×Hmm):512×388×454●内寸(W×D×Hmm):418×294×384●重量(BOXのみ、kg):5.5●※予告なく仕様が変更する場合がございます。●構成:本体 アズワン品番65-3855-10
注意
●※予告なく仕様が変更する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする