高精度電池式デジタル圧力計 GCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61945715 品番GC0417464BXX3XXXXX0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥47,900
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

GC04 デジタル圧力計は、ステンレスダイアフラム式SSセンサを採用し、さまざまな媒体(液体・気体)の圧力計測が可能です。精度±0.25%F.S.で、機械式圧力計のマスターゲージとしてもご利用頂けます。

仕様●大きさ(mm):Φ70●形状(取付):立形●接続:R1/4●材質・シール方式:センサ部:SUS630(17-4PH)継手部:SUS316●圧力レンジ:MPa_-0.1〜1●精度:±(0.25%F.S.+1digit)●電源:アルカリ単三電池×2本駆動 ※別売●出力:ナシ●処理:禁油禁水 アズワン品番65-4313-89

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61945715 GC0417464BXX3XXXXX0 52806836 GC04-174 -0.1~1MPa 高精度電池式デジタル圧力計(立型) 70Φ 形番:GC04 長野計器 高精度電池式デジタル圧力計(立型) 70Φ 形番:GC04 長野計器 1個 43,980 税込48,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする