黒 305m 28

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(305m) 注文コード61945864 品番2842/19 BK001
参考基準価格(税別)¥228,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

Alpha製のフックアップワイヤは広範囲に用意され、用途に最適な製品が見つかります。保護された環境の制御キャビネットのようにシンプルなものから、工場フロアの工作機械、高温になるオーブン、そしてオフロードの建設機械など、特殊な用途にまで対応します。このフックアップワイヤはさまざまな絶縁体で利用でき、温度、摩擦や摩耗への耐性、電気的性能
Alpha製のフックアップワイヤは広範囲に用意され、用途に最適な製品が見つかります。保護された環境の制御キャビネットのようにシンプルなものから、工場フロアの工作機械、高温になるオーブン、そしてオフロードの建設機械など、特殊な用途にまで対応します。このフックアップワイヤはさまざまな絶縁体で利用でき、温度、摩擦や摩耗への耐性、電気的性能、オイル、溶剤、化学物質への耐性などのニーズを満たします。

仕様●入数:1リール(305m入り)●断面積:0.09 mm2●外被色:黒●AWGサイズ:28●導体構成:19/0.08 mm●絶縁体:PTFE●外径:0.69mm●長さ:305m●定格電圧:250 V●導体材質:銀めっき銅●ワイヤのスタイル:MIL-DTL-16878/6●動作温度 Max:+200℃●動作温度 Min:-60℃●断熱壁厚さ:0.15mm●耐久性のある:化学薬品、溶剤 アズワン品番65-7414-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする