黒 30m 24 AWG Premium シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(30m) 注文コード61945880 品番3250 BK005
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
仕様●入数:1リール(30m入り)●断面積:0.2 mm2●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●導体構成:7 / 0.20 mm●絶縁体:SR-PVC●外径:1.15mm●長さ:30m●定格電圧:300 V●導体材質:錫めっき銅●ワイヤのスタイル:UL1061●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-10℃●シールド構造:非シールド●代表規格:UL リスト アズワン品番65-7397-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする