曜日別特売
#79113 山葡萄バッグ 沢皮 網代 用美(ヤマコー) 61948899

山葡萄バッグ 沢皮 網代

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード61948899品番#79113
参考基準価格(税別)¥61,500販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

山葡萄をデザインした木のキーホルダー付き。
絹などのデリケートな素材の場合、擦れることがございます。
天然素材、手作り品のためひとつひとつの色合いや形状、風合いが異なりますのでご了承ください。
内布は取り外しできません。

仕様●サイズ(約):29×H18(持ち手H11.5)×底マチ8cm●重量(約):370g●仕様:内布・かぶせ付き オープンポケット2●企画・デザイン:日本●生産国:中国●最終加工:日本アズワン品番65-4332-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする