酸化金属バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 1.7nF 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード61949084 品番ERZV10D101
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック
コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上。

仕様●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:25A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:3500A●静電容量:1.7nF●長さ:34.5mm●厚さ:4.7mm●寸法:11.5 (Dia.) x 4.7mm●リード間隔:7.5mm アズワン品番65-7207-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする