酸化金属バリスタ バリスタ電圧:150V 最大直流定格電圧:125V 500pF 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード61949154 品番ERZV07D151
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック
コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量。

仕様●最大AC定格電圧:95V●最大直流定格電圧:125V●制限電圧:250V●クランプ電流:10A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:8.5mm●最大サージ電流:1750A●静電容量:500pF●長さ:31.5mm●厚さ:4.8mm●寸法:8.5 (Dia.) x 4.8mm●バリスタ電圧:150V アズワン品番65-7208-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする