酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:14V 1.6nF 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード61949188 品番ERZV05D180
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック
コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量。

仕様●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:40V●クランプ電流:1A●エネルギー:0.6J●シリーズ:V●直径:7mm●最大サージ電流:250A●静電容量:1.6nF●長さ:30mm●厚さ:4.5mm●寸法:7 (Dia.) x 4.5mm●リード間隔:5mm アズワン品番65-7006-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする