酸化金属バリスタ バリスタ電圧:18V 最大直流定格電圧:5.5V 270pF 1セット 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード61949215 品番CG0603MLA-5.5ME
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様●入数:1リール(4000個入り)●最大AC定格電圧:4●最大直流定格電圧:5.5V●制限電圧:24V●クランプ電流:30A●シリーズ:CG0603MLA●静電容量:270pF●パッケージ/ケース:カットテープ●バリスタ電圧:18V アズワン品番65-6977-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする