Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電気系統用工具
Panasonic(パナソニック)の バッテリー用工具
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 1.2pF 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
61949267
品番
ERZE14A221S1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
仕様
●最大AC定格電圧:140V●最大直流定格電圧:180V●制限電圧:360V●クランプ電流:100A●エネルギー:155J●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:1.2pF●長さ:24mm●厚さ:5.3mm●寸法:16.5 (Dia.) x 5.3mm●バリスタ電圧:220V
アズワン品番
65-6922-63