酸化金属バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 190pF 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード61949285 品番ERZE05A221
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

金属酸化物バリスタZNRシリーズ05
コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能
各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応(2022年10月現在)
金属酸化物バリスタZNRシリーズ05。コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能。各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応(2022年10月現在)。

仕様●最大AC定格電圧:140V●最大直流定格電圧:180V●制限電圧:360V●クランプ電流:10A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:7mm●最大サージ電流:1200A●静電容量:190pF●長さ:30mm●厚さ:4.9mm●寸法:7 x 4.9mm●バリスタ電圧:220V アズワン品番65-6963-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする