酸化金属バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 11nF 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード61949294 品番ERZV10D220
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック
コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上。

仕様●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:43V●クランプ電流:5A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:1000A●静電容量:11nF●長さ:34.5mm●厚さ:4.7mm●寸法:11.5 (Dia.) x 4.7mm●バリスタ電圧:22V アズワン品番65-7208-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする