BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:230V 最大直流定格電圧:300V 30pF 1袋 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
注文コード
61949337
品番
IsoM3-230-B-L2
参考基準価格(税別)
¥73,100
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
仕様
●最大AC定格電圧:230V●最大直流定格電圧:300V●制限電圧:620V●クランプ電流:50A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:30pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:230V
アズワン品番
65-6933-70