BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:230V 最大直流定格電圧:300V 40pF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61949346
品番
DK-ISOMOV-01
参考基準価格(税別)
¥5,140
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
●最大AC定格電圧:230V●最大直流定格電圧:300V●制限電圧:620V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:40pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:230V
アズワン品番
65-6935-09