BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:230V 最大直流定格電圧:300V 40pF 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
61949355
品番
IsoM5-230-B-L2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:230V●最大直流定格電圧:300V●制限電圧:620V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:40pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:230V
アズワン品番
65-6929-53