Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電気系統用工具
Panasonic(パナソニック)の バッテリー用工具
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 1nF 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
61949486
品番
ERZE14A271SC
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大AC定格電圧:175V●最大直流定格電圧:225V●制限電圧:455V●クランプ電流:100A●エネルギー:190J●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:1nF●長さ:24mm●厚さ:5.6mm●寸法:16.5 (Dia.) x 5.6mm●バリスタ電圧:270V
アズワン品番
65-6973-56