酸化金属バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 3.4nF 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 仕様●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:53V●クランプ電流:2.5A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:8.5mm●最大サージ電流:500A●静電容量:3.4nF●長さ:31.5mm●厚さ:4.7mm●寸法:8.5 (Dia.) x 4.7mm●バリスタ電圧:27V 注文コード61949538 品番ERZV07D270
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック
コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量。

仕様●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:53V●クランプ電流:2.5A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:8.5mm●最大サージ電流:500A●静電容量:3.4nF●長さ:31.5mm●厚さ:4.7mm●寸法:8.5 (Dia.) x 4.7mm●バリスタ電圧:27V アズワン品番65-7057-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする