酸化金属バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 3.4nF 1袋 10個入

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード61949556 品番ERZV07D270
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック
コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量。

仕様●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:53V●クランプ電流:2.5A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:8.5mm●最大サージ電流:500A●静電容量:3.4nF●長さ:31.5mm●厚さ:4.7mm●寸法:8.5 (Dia.) x 4.7mm●バリスタ電圧:27V アズワン品番65-7208-97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61949556
2024-07-03
用途:
自動車の電子回路保護

近年の自動車は電子化が進み、社外品リレーを取り付けた時に発生するノイズに敏感になってきていますので、車両の電子回路保護に使用しています。
また、リレーを使った社外品LEDの取り付けにも、ノイズを嫌うLEDの保護に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする