BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:3.3V 最大直流定格電圧:25V 0.5pF 1セット 20個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
61949565
品番
CG0603MLC-3.3LEA
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(20個入り)●最大AC定格電圧:3.3●最大直流定格電圧:25V●制限電圧:25V●シリーズ:CG0603MLA●静電容量:0.5pF●パッケージ/ケース:カットテープ●バリスタ電圧:3.3V
アズワン品番
65-7043-33