酸化金属バリスタ バリスタ電圧:390V 最大直流定格電圧:320V 300pF 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) アズワン品番65-7060-16 注文コード61949775 品番ERZV10D391
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る

金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック
コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上。

仕様●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:650V●クランプ電流:25A●エネルギー:70J●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:3500A●静電容量:300pF●長さ:34.5mm●厚さ:5.8mm●寸法:11.5 (Dia.) x 5.8mm●バリスタ電圧:390V アズワン品番65-7060-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする