酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 800pF 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:710V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:800pF●長さ:24mm●厚さ:6.4mm●寸法:16.5 (Dia.) x 6.4mm●バリスタ電圧:430V 注文コード61949958 品番ERZE14A431SC
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:710V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:800pF●長さ:24mm●厚さ:6.4mm●寸法:16.5 (Dia.) x 6.4mm●バリスタ電圧:430V アズワン品番65-6963-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする