Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電気系統用工具
Panasonic(パナソニック)の バッテリー用工具
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:430V 最大直流定格電圧:350V 800pF 1袋 2000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2000個)
注文コード
61949967
品番
ERZE14A431SC
参考基準価格(税別)
¥201,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
仕様
●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:710V●クランプ電流:100A●エネルギー:303J●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:800pF●長さ:24mm●厚さ:6.4mm●寸法:16.5 (Dia.) x 6.4mm●リード間隔:10mm
アズワン品番
65-7035-91