酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 170pF 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード61949994 品番ERZE07A471
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

金属酸化物バリスタZNRシリーズE7
コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能
各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応(2022年10月現在)
金属酸化物バリスタZNRシリーズE7。コンパクトなサイズに比べて大規模なサージ電流及びエネルギーを処理可能。各種ピッチ、サイズ及び電圧 RoHS対応(2022年10月現在)。

仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:25A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:9mm●最大サージ電流:2500A●静電容量:170pF●長さ:32.5mm●厚さ:6.8mm●寸法:9 x 6.8mm●バリスタ電圧:470V アズワン品番65-7147-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする