Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電気系統用工具
Panasonic(パナソニック)の バッテリー用工具
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 750pF 1袋 1000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
61950010
品番
ERZE14A471SC
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
仕様
●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:100A●エネルギー:350J●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:750pF●長さ:24mm●厚さ:6.6mm●寸法:16.5 (Dia.) x 6.6mm●バリスタ電圧:470V
アズワン品番
65-7043-54