Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電気系統用工具
Panasonic(パナソニック)の バッテリー用工具
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:470V 最大直流定格電圧:385V 750pF 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
61950019
品番
ERZE14A471SC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:775V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:E-S1●直径:16.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:750pF●長さ:24mm●厚さ:6.6mm●寸法:16.5 (Dia.) x 6.6mm●バリスタ電圧:470V
アズワン品番
65-7032-76